Selbstschneidender Gewindeeinsatz gelb verzinkt
GWDEINSA-SSHND-(A2C)-M14
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
In der : im Moment Stück verfügbar
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M14 |
Außendurchmesser x Steigung | 18 x 1.5 mm |
Länge | 24 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 16.7-17.4 mm |
Werkstoff | Stahl, einsatzgehärtet |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 3 Stck |