Selbstschließende Geflechtschläuche
Geflechtschlauch selbstschließend
GEFLSCHL-SELBSTSHL-PET-SCHWARZ-(1-10MM)
Art.-Nr. 0771430002
EAN 3597470895306
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelle und einfache Montage
- Optimaler mechanischer Schutz
- Hochflexibler Schlauch passt sich der Form des Kabelbündels an
- Leichte nachträgliche Montage ermöglicht das Hinzufügen oder Entfernen von Kabeln
- Lässt sich leicht schneiden, sowohl heiß als auch kalt
Datenblätter(X)
- Schaltschrankbau
- Maschinen- und Anlagenbau
- IT-Installation
- Beleuchtungen
- Veranstaltungstechnik
- Allgemeine Elektroinstallation
Durchmesser min./max. | 1-10 mm |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -50 bis 150 °C |
Entflammbar | Selbstverlöschend nach UL94 V0 |
Werkstoff | PET - Polyethylen-Terephthalat |
Halogenfrei | Ja |
Länge | 100 m |