Selbstklebender Kabelbefestiger Cord-Clips
Kabelbefestiger Cord-Clips selbstklebend
KLEBSOCKHALT-CORDCLIP-SK-SCHWARZ-D5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Polyamid 6.6.
- Haftet auf jeder staub- und fettfreien Oberfläche, z.B. Metall, Lack, Kunststoff, Holz, Putz, Papier etc.
- Große Arbeitszeitersparnis, da Bohren, Schrauben, Nieten etc. entfällt
- Lack wird nicht beschädigt
- Variable Grundflächen
Datenblätter(X)
Zur Befestigung von Kabeln, Schläuchen, Rohren etc.
Geeignet für Kabeldurchmesser | 5 mm |
Länge x Breite x Höhe | 18,8 x 18,8 x 8,0 mm |
Länge | 18,8 mm |
Farbe | Schwarz |
Breite | 18,8 mm |
Höhe | 8,0 mm |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |