Selbstklebende Schutzfolie Mask Clean
Lackierschutzfolie selbstklebend Mask Clean
SHTZFOL-MASK-CLEAN-0,6X25M
Art.-Nr. 0818107060
EAN 4062856815920
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hochwertige, selbstklebende wieder ablösbare Folie ist fusselfrei und extrem reißfest
- Schnell und einfach aufzubringen sowie einfaches Entfernen der Folie ohne Klebstoffrückstände
- Innenseite stark klebend daher kann es nicht verrutschen
- Außenseite extrem rutschfest mit spezieller Oberflächenstruktur
- Beständig gegen Lacke und Lösemittel
- Antistatisch
Nicht geeignet für den Einsatz in ATEX Zone 1, 2, 20, 21 und 22
Datenblätter(X)
Für den Einsatz in Industrie und Handwerk.
Schützt und hält Lackmischräume, Mischtische, Arbeitstische, Waagen und Fußböden sauber.
Die zu schützende Oberfläche zuvor reinigen. Schutzfolie ansetzen, andrücken, auf die benötigte Länge abrollen und passgenau abschneiden. Ist die Folie verschmutzt lässt sich diese mühelos und rückstandsfrei entfernen und durch eine neue Folienbahn ersetzen
Länge | 25 m |
Breite | 60 cm |
Folienstärke | 120 µm |
Temperaturbeständigkeit max. | 50 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!