Selbstformende Schraube
Selbstformende Schraube Stahl
VERBMITT-WAPS-ST-A2K-ESD-M8X25
Art.-Nr. 4952500046
EAN 4056807474953
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für die Montage ist kein Gewindeschneiden erforderlich
- Durch die spezielle Form des Schraubenkopfes und des selbstformenden Gewindes entsteht eine elektrostatisch entladende Verbindung zwischen den Profilen
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | B |
Nenndurchmesser (d1) | 8 mm |
Flanschdurchmesser (d2) | 16 mm |
Innenantrieb (TX) | TX40 |
Länge (l1) | 25 mm |
Gewindelänge (l2) | 23 mm |
Werkstoff | Stahl |
RoHS-konform | Ja |
