Selbstformende Schraube
Selbstformende Schraube Stahl
VERBMITT-WAPS-ST-A2K-ESD-M12X30
Art.-Nr. 4952500047
EAN 4056807474960
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für die Montage ist kein Gewindeschneiden erforderlich
- Durch die spezielle Form des Schraubenkopfes und des selbstformenden Gewindes entsteht eine elektrostatisch entladende Verbindung zwischen den Profilen
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | B |
Nenndurchmesser (d1) | 12 mm |
Flanschdurchmesser (d2) | 19 mm |
Innenantrieb (TX) | TX50 |
Länge (l1) | 30 mm |
Gewindelänge (l2) | 22 mm |
Werkstoff | Stahl |
RoHS-konform | Ja |
