Bohrschraube Sechskantkopf piasta® Edelstahl A2 mit Bohrspitze und Formgewinde aus gehärtetem Stahl
Selbstbohrende Schraube piasta W-214
SHR-BSP-SW3/8-(RUS)-6,3X70
ZEBRA PIASTA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%:
- Bohren ohne anzukörnen
- Gewindeformen
- Befestigen
alles in einem Arbeitsgang
Geeignet für Bauteilkombinationen tl / tII nach Zulassung ETA-10/0184
- Stahl / Stahl - für ∅ 4,2 mm - 6,3 mm
- Alu / Stahl - für ∅ 4,8 mm
- Alu / Alu - für ∅ 4,8 mm
Datenblätter(X)
Werkstoff | Bimetall |
Oberfläche | Zink-Lamelle |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf mit Bund |
Antriebart | Sechskant |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Spitzenform | Bohrspitze |
Untergrund | Stahl |
Nenndurchmesser (d1) | 6,3 mm |
Länge (l1) | 70 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 13,2 mm |
Kopfhöhe (k1) | 6,8 mm |
Bohrspitzenlänge (lp) | 9 mm |
Gewindelänge mit Bohrspitze | 35 mm |
Außenantrieb (s1) | SW3/8 |
Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall) | 6 mm |
Für Unterkonstruktionsdicke max. | 5 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 34,0-45,5 mm |
Zulassung | ETA-10/0184 |
Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max. | 1200-1800 U/min |