Selbstbohrende Fassadenbauschraube Sandwich piasta®
SHR-NDLSP-SANDW-HO-SHB22-(RUS)-6,0X119
Art.-Nr. 0214046119
EAN 4065746643962
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Dichtscheibe besteht aus einem Edelstahl A2 Metallrücken mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM
Nahezu spanloses Verschrauben von Sandwichelementen auf Holzunterkonstruktionen ohne seperat Vorbohren zu müssen
Geeignet nach ETA-13/0210 für Sandwichbefestigung auf Holzunterkostruktionen
Bei der Befestigung von Sandwichelementen auf Holzunterkonstruktionen ist bei der Auswahl der Befestigerlänge (Einschraubtiefe) die Statische Berechnung und die Zulassung unbedingt zu beachten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Bimetall |
Oberfläche | Zink-Lamelle |
Werkstoff Dichtscheibe | Edelstahl A2 |
Oberfläche Dichtscheibe | Blank |
Werkstoff Dichtung | Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM aufvulkanisiert |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf mit angepresster Scheibe |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde mit Unterkopfgewinde |
Spitzenform | Nadelspitze |
Nenndurchmesser (d1) | 6 mm |
Länge (l1) | 119 mm |
Kopfhöhe (k1) | 5,1 mm |
Außenantrieb (s1) | SW8 |
Außendurchmesser Dichtscheibe (d2) | 22 mm |
Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall) | 1,5 mm |
Gewindelänge mit Bohrspitze (b) | 54 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 54-80 mm |
Zulassung | ETA-13/0210 |
