Selbstbohrende Fassadenbauschraube Sandwich piasta®

Selbstbohrende Faba Sandwich piasta überl. Bohrsp.
SHR-BSPL-SANDW-SHB19-(RUS)-5,5X76
ZEBRA PIASTA

Art.-Nr. 0214035576

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Selbstbohrende Fassadenbauschraube Sandwich piasta®

Art.-Nr. 0214035576

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Edelstahl A2, Ruspert® beschichtet, mit überlanger Bohrspitze aus Stahl. Für Stahlunterkonstruktionen.

Unverlierbare EPDM-Dichtscheibe 19 oder 22 mm

Allgemein bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4-407


Europäische Technische Zulassung ETA 13/0210

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von Sandwichelementen auf Stahlunterkonstruktionen ≤ 12 mm

Werkstoff

Bimetall

Oberfläche

Zink-Lamelle

Werkstoff Dichtscheibe

Edelstahl A2

Werkstoff Dichtung

Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM aufvulkanisiert

Nenndurchmesser (d1)

5,5 mm

Länge (l1)

76 mm

Kopfhöhe (k1)

4 mm

Außenantrieb (s1)

SW8

Außendurchmesser Dichtscheibe (d2)

19 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

12 mm

Gewindelänge (Blechschraubengewinde)

38 mm

Befestigungsdicke min./max.

38-42 mm

Antriebart

Außensechskant

Kopfform

Sechskantkopf

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen