Selbstbohrende Fassadenbauschraube Sandwich piasta® Edelstahl A2
SHR-BSPL-SANDW-SHB19-(RUS)-5,5X126
Art.-Nr. 0214035512
EAN 4050642495463
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Dichtscheibe besteht aus einem Edelstahl A2 Metallrücken mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM
Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50 %:
- Bohren ohne anzukörnen
- Gewindeformen
- Befestigen
alles in einem Arbeitsgang
Geeignet nach ETA-13/0210 für Sandwichbefestigung auf Stahlunterkonstruktionen ≤ 12 mm
| Übersicht/Verarbeitungshinweise der selbstbohrenden Fassadenbauschrauben piasta und pias |
![]() |
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Bimetall |
Oberfläche | Zink-Lamelle |
Werkstoff Dichtscheibe | Edelstahl A2 |
Oberfläche Dichtscheibe | Blank |
Werkstoff Dichtung | Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM aufvulkanisiert |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf mit Bund |
Antriebart | Sechskant |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde mit Unterkopfgewinde |
Spitzenform | Bohrspitze |
Untergrund | Stahl |
Nenndurchmesser (d1) | 5,5 mm |
Länge (l1) | 126 mm |
Kopfhöhe (k1) | 5 mm |
Außenantrieb (s1) | SW8 |
Außendurchmesser Dichtscheibe (d2) | 19 mm |
Bohrspitzenlänge (lp) | 14 mm |
Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall) | 11,25 mm |
Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min. | 4 mm |
Gewindelänge mit Bohrspitze (b) | 61 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 64-92 mm |
Zulassung | ETA-13/0210 |