Selbstbohrende Fassadenbauschraube Sandwich piasta® Edelstahl A2
Selbstbohrende Faba Sandwich piasta
SHR-BSP-SANDW-SHB22-(RUS)-5,5X78
ZEBRA PIASTA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Dichtscheibe besteht aus einem Edelstahl A2 Metallrücken mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM
Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50 %:
- Bohren ohne anzukörnen
- Gewindeformen
- Befestigen
alles in einem Arbeitsgang.
Geeignet nach ETA-13/0210 für Sandwichbefestigung auf Stahlunterkonstruktionen ≤ 5 mm
Datenblätter(X)
Werkstoff | Bimetall |
Oberfläche | Zink-Lamelle |
Werkstoff Dichtscheibe | Edelstahl A2 |
Oberfläche Dichtscheibe | Blank |
Werkstoff Dichtung | Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf mit Bund |
Antriebart | Sechskant |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde mit Unterkopfgewinde |
Spitzenform | Bohrspitze |
Untergrund | Stahl |
Nenndurchmesser (d1) | 5,5 mm |
Länge (l1) | 78 mm |
Kopfhöhe (k1) | 5 mm |
Außenantrieb (s1) | SW8 |
Außendurchmesser Dichtscheibe (d2) | 22 mm |
Bohrspitzenlänge (lp) | 7,5 mm |
Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall) | 5,25 mm |
Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min. | 2 mm |
Gewindelänge mit Bohrspitze (b) | 36 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 42-52 mm |
Zulassung | ETA-13/0210 |