Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Selbstbohrende Fassadenbauschraube Sandwich piasta® Edelstahl A2

Selbstbohrende Faba Sandwich piasta
SHR-BSP-SANDW-SHB22-(RUS)-5,5X119
ZEBRA PIASTA

Art.-Nr. 0214945511
EAN 4050642495821
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
Mit gehärteter Bohrspitze aus Stahl, Sechskantkopf und Dichtscheibe für die Befestigung von Sandwichelementen auf Stahlunterkonstruktionen ≤ 5 mm

Die Dichtscheibe besteht aus einem Edelstahl A2 Metallrücken mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM



Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50 %:


  • Bohren ohne anzukörnen

  • Gewindeformen

  • Befestigen

alles in einem Arbeitsgang.



Geeignet nach ETA-13/0210 für Sandwichbefestigung auf Stahlunterkonstruktionen ≤ 5 mm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Bimetall

Oberfläche

Zink-Lamelle

Werkstoff Dichtscheibe

Edelstahl A2

Oberfläche Dichtscheibe

Blank

Werkstoff Dichtung

Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf mit Bund

Antriebart

Sechskant

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde mit Unterkopfgewinde

Spitzenform

Bohrspitze

Untergrund

Stahl

Nenndurchmesser (d1)

5,5 mm

Länge (l1)

119 mm

Kopfhöhe (k1)

5 mm

Außenantrieb (s1)

SW8

Außendurchmesser Dichtscheibe (d2)

22 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

7,5 mm

Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)

5,25 mm

Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min.

2 mm

Gewindelänge mit Bohrspitze (b)

55 mm

Befestigungsdicke min./max.

64-93 mm

Zulassung

ETA-13/0210

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen