Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sekundenklebstoff Klebfix PLASTOBOND

Sekundenklebstoff Klebfix PLASTOBOND
SEKKLEBST-(KLEBFIX-PLASTOBOND)-20G

Art.-Nr. 0893091
EAN 4024835811422
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
Zur schnellen Verklebung von schwer verklebbaren Kunststoffen.

Einfaches Handling


Durch eine ergonomische Flaschenform ist eine Einhandbedienung problemlos möglich



Praktischer Spezialverschluss


Zum sauberen Arbeiten ohne Verkleben der Austrittsöffnung



Lösemittel- und silikonfrei

Hinweis
  • Es ist ratsam, Schutzhandschuhe und Schutzbrille zu tragen.

  • Zu trockene oder saure Oberflächen verzögern oder verhindern die Aushärtung, wogegen höhere Feuchtegrade und alkalische Oberflächen beschleunigend wirken.

  • Aufgrund des Dampfdrucks des flüssigen Klebstoffs können langsam härtende Überschüsse um die Klebestelle herum zu einem weißen Niederschlag führen (Blooming Effekt). Hierbei handelt es sich um Klebstoffdämpfe die aushärten. Diese können z.B. mit Isopropanol oder Aceton entfernt werden. Es ist jedoch darauf zu achten, dass die Oberflächen der zu reinigenden Teile auch beständig gegen diese Lösungsmittel sind. Blooming kann durch sparsamen Gebrauch des Klebstoffes, ausreichende Luftfeuchtigkeit und Belüftung des Arbeitsplatzes verhindert/reduziert werden.
Anwendungsgebiet
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4 in 1
Klebfix
4 in 1
Pinsel-
aplikation
Klebfix
GEL
Klebfix
2K
MetalleAluminium ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Blei
Edelstahl
Kupfer
Messing
Stahl/Eisen
Zink
KunststoffeABS
GFK⚫1
EPDM
Gummi
Hartschäume⚫1⚫1⚫1⚫1
Neopren
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
Polyamid
Polycarbonat = PC
Polystyrol⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Silikone⚫1
Styropor⚫1⚫1
Lackierte OberflächenLackierte Oberflächen
Holz & HolzwerkstoffeHolz (MDF, Spanplatten)
Schichtstoffplatten
(Resopal, Ultrapas)
Dekorplatten
Kork
Stein & BaustoffeBeton
Bituminöse Untergründe
Gasbeton, Gips, Gipskarton
Kunststein (Corian, Varicor)
HPL
Naturstein (Marmor, Granit)⚫1
Stein
Zementfaserplatten
SonstigesEmaille⚫1
Glas
Glasfaser
Spiegel⚫1
Porzellan, Keramik, Fliesen
Papier
Pappe
Gewebe
Leder
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das technische Datenblatt beachten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Der mittelviskose Cyanacrylat-Konstruktionsklebstoff zeichnet sich durch verbesserte Schlagzähigkeit aus. Damit verbunden sind gute Beständigkeit gegenüber Schälkräften, Temperaturwechseln und Feuchtigkeit. Deshalb speziell dort einsetzbar, wo Wechselbeanspruchungen auftreten oder Falltests gefordert werden.

Anleitung

Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Vorbehandlung siehe Technisches Datenblatt. Eine dünne, gleichmäßige Klebstoffschicht auf nur eine der zu verklebenden Oberflächen auftragen. Sofort die Verbindung durch ausreichend Druck herstellen, um einen vollständigen Kontakt zu gewährleisten.

Chemische Basis

Cyanacrylatsäureethylester

Farbe

Transparent

Dichte

1,04 g/cm³

Viskosität (Zähigkeit) min./max.

320-420 mPas

Dehnfähigkeit

3 %

Klebespaltgröße max.

0,15 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-55 bis +105 °C

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 35 °C

Silikonfrei

Ja

Lösemittelfrei

Ja

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / bei Raumtemperatur

Inhalt

19.2 ml

Inhaltsgewicht

20 g

Zugscherfestigkeitswerte nach DIN EN 1465
MaterialTypische Fixierzeiten Typische Zugscherfestigkeitswerte
Stahl30−40 Sekunden>22 N/mm2
Aluminium30−40 Sekunden>17 N/mm2
PA30−40 Sekunden10−30 N/mm2
PVC30−40 Sekunden10−20 N/mm2*
Polycarbonat10−20 Sekunden10−20 N/mm2*
POM30−40 Sekunden7−12 N/mm2
EPDM10−20 Sekunden>10 N/mm2*
Neopren10−20 Sekunden>10 N/mm2*
*Materialbruch
Handfestigkeit nach
Aluminium/Aluminium30 bis 40 Sekunden
SBR / SBR 10 bis 15 Sekunden
EPDM/EPDM10 bis 20 Sekunden
Aushärtegeschwindigkeit wird durch Verwendung des Aktivators beschleunigt
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Primer für Sekundenklebstoffe

HAFTGRND-SEKKLEBST-50ML

Zur Haftverbesserung von schwer verklebbaren Kunststoffen
x 1 St.
Isopropanolreiniger IPA-Reiniger

ALLZWREINIG-(IPA-REINIGER)-5LTR

Universell einsetzbar
x 1 St.
Aktivator

AKT-SEKKLEBST-CYANACRYLAT-150ML

Zur beschleunigten Aushärtung von Sekundenklebstoffen
x 1 St.
Reinigungstuch Tex-Rein

REINIGTUCH-(TEX-REIN)-27X38CM-150STK

Extra feines Reinigungstuch für staub- und fusselsensible Bereiche
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen