Sekundenklebstoff Klebfix 2K - SEKKLEBST-(KLEBFIX-2K)-50G Sekundenklebstoff Klebfix 2K - SEKKLEBST-(KLEBFIX-2K)-50G Sekundenklebstoff Klebfix 2K - SEKKLEBST-(KLEBFIX-2K)-50G Sekundenklebstoff Klebfix 2K - SEKKLEBST-(KLEBFIX-2K)-50G Sekundenklebstoff Klebfix 2K - SEKKLEBST-(KLEBFIX-2K)-50G Sekundenklebstoff Klebfix 2K - SEKKLEBST-(KLEBFIX-2K)-50G
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/5PQsb-Vf-n0

Sekundenklebstoff Klebfix 2K - SEKKLEBST-(KLEBFIX-2K)-50G - 1
Sekundenklebstoff Klebfix 2K - SEKKLEBST-(KLEBFIX-2K)-50G - 2
Sekundenklebstoff Klebfix 2K - SEKKLEBST-(KLEBFIX-2K)-50G - 3
Sekundenklebstoff Klebfix 2K - SEKKLEBST-(KLEBFIX-2K)-50G - 4
Sekundenklebstoff Klebfix 2K - SEKKLEBST-(KLEBFIX-2K)-50G - 5
Sekundenklebstoff Klebfix 2K - SEKKLEBST-(KLEBFIX-2K)-50G - 6

Sekundenklebstoff Klebfix 2K

Cyanacrylat-Konstruktionskleber Klebfix 2K
SEKKLEBST-(KLEBFIX-2K)-50G

Art.-Nr. 0893093091

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sekundenklebstoff Klebfix 2K

Art.-Nr. 0893093091
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
Transparenter, spaltfüllender, flexibler 2-Komponenten-Sekundenklebstoff

Universelle Anwendung


  • Sehr gute Haftung auf sehr vielen Untergründen

  • Nahezu transparente Verklebung von PMMA

  • Hohes Spaltfüllvermögen bei minimalem Schrumpf

  • Hohe Anfangshaftung

  • Mechanisch bearbeitbar


Extrem hohe Klebkraft


Nach Aushärtung mit bis zu 75 kg / cm² belastbar



Gelförmige Konsistenz


Auch auf senkrechten Flächen und über Kopf einsetzbar



Einfache Handhabung


  • 10g-Variante in der praktischen Spritze – keine Pistole erforderlich

  • Dünne Mischerspitze garantiert eine punktgenaue Applikation


Beständig gegen Benzin und Diesel



Lösemittel- und silikonfrei

Hinweis
  • Nicht geeignet für den Einsatz in reinem Sauerstoff oder stark sauerstoffangereichter Umgebung. Es sollte nicht an stark chlorierten oder stark oxidierenden Substraten eingesetzt werden.

  • Keine dauerhafte UV Beständigkeit gewährleistet. Direkte Sonneneinstrahlung kann zu einer leichten Oberflächenvergilbung und Rissbildung führen

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technisches Datenblatt beachten!

Anwendungsgebiet

Ideal zum Kleben von Teilen mit unterschiedlichen oder unbekannten Klebespalten (bis 6 mm) oder für Anwendungen bei denen Klebstoffüberschüsse vollständig aushärten müssen. Das hohe Spaltfüllvermögen und eine hohe Anfangshaftung auf den meisten Untergründen machen das System zu einem perfekten Reparaturprodukt. Die gelförmige Konsistenz verhindert ein Ablaufen selbst auf senkrechten Flächen. Für Verklebungen in Lebensmittel verarbeitenden Betrieben geeignet.

Anleitung

Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein.


0893 093 090: Die Schubstange einschieben und dann die Kappe ab- und einen Mischer (Art.-Nr. 0891 481 000) aufschrauben.


0893 093 091: Das Statikmischrohr (Art.-Nr. 0891 481 001) wird auf die Doppelkartusche aufgesteckt und diese in die Pistole (Art.-Nr. 0891 893 486) eingelegt. Wichtig ist, dass der Stempel 4:1 verwendet wird!


Die ersten 1 bis 2 cm des gemischten Klebstoffs sollten nicht verwendet werden.


Anschließend den Klebstoff sofort auf einen der beiden Fügepartner auftragen und innerhalb von 1 Minute zusammenfügen.


Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Chemische Basis

Cyanacrylat

Farbe

Transparent

Dichte

1,21 g/cm³

Abbindezeit min./max. / Bedingung

5-6 min / abhängig vom Klebespalt

Zugfestigkeit min./max. / Bedingung

4-7 N/mm² / nach ASTM D-412

Zugfestigkeit min./max.

4-7 N/mm²

Zugscherfestigkeit min.

2 N/mm²

Klebespaltgröße max.

6 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 80 °C

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 35 °C

Silikonfrei

Ja

Lösemittelfrei

Ja

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / kühle, trockene und frostfreie Lagerung

Inhaltsgewicht

50 g

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Statikmischer für Klebfix 2K

STATMISCHRO-KLEBFIX-2K-10STK

Ermöglicht punktgenaue Applikation
x 10 St.
Doppelkartuschenpistole

DPKARTPIST-MINI2

Kunststoff-Pistole für 38- und 50 ml-Doppelkartuschen mit einem Mischungsverhältnis 1:1, 4:1 und 10:1.
x 1 St.
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
Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Universeller Reiniger Typ 60

ALUREINIG-60-KLEB-AL1-1LTR

Nicht anlösendes Universal-Reinigungsmittel für verschiedene Kunststoffe sowie pulverlackierte und metallische Oberflächen
Primer für Sekundenklebstoffe

HAFTGRND-SEKKLEBST-50ML

Zur Haftverbesserung von schwer verklebbaren Kunststoffen
x 1 St.
Isopropanolreiniger IPA-Reiniger

ALLZWREINIG-(IPA-REINIGER)-500ML

Universell einsetzbar
Reinigungstuch Tex-Rein

REINIGTUCH-(TEX-REIN)-27X38CM-150STK

Extra feines Reinigungstuch für staub- und fusselsensible Bereiche