Seitenwandverkleidung
Seitenwandverkleidung Kunststoff
SEITWVERKLD-VW-NEW-TRANSP-L1-3100-2023
Art.-Nr. 0963210047
EAN 4099618616457
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst
- Leichte Kunststoffseitenwand aus 4,8 mm starkem Polypropylen
- Beständig gegenüber fast allen organischen Lösungsmitteln und Fetten, den meisten Säuren und Laugen
- Umweltfreundlich (100% recycelbar)
- Geruchlos und physiologisch unbedenklich, daher für Anwendungen im Lebensmitelbereich und der Pharmazie geeignet
- Korrosions- und verrottungsfrei
- Thermisch und akustisch isolierend
- Stoßfest
- Inklusive Befestigungsmaterial
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Volkswagen |
Passend für Fahrzeugtyp | New Transporter L1 |
Baujahr | ab 2023 |
Radstand | 3100 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 16,000 kg |