Seitenwandverkleidung
Seitenwandverkleidung Kunststoff
SEITWVERKLD-PP-VW-CADDY5-MAXI-2970-2020
Art.-Nr. 0963210046
EAN 4065233106192
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst
- Leichte Kunststoffseitenwand aus 4,8 mm starkem Polypropylen
- Beständig gegenüber fast allen organischen Lösungsmitteln und Fetten, den meisten Säuren und Laugen
- Umweltfreundlich (100% recycelbar)
- Geruchlos und physiologisch unbedenklich, daher für Anwendungen im Lebensmitelbereich und der Pharmazie geeignet
- Korrosions- und verrottungsfrei
- Thermisch und akustisch isolierend
- Stoßfest
- Inklusive Befestigungsmaterial
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Volkswagen |
Passend für Fahrzeugtyp | Caddy 5 Maxi |
Baujahr | ab 2020 |
Radstand | 2970 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 15,000 kg |