Seitenwandverkleidung
Seitenwandverkleidung Kunststoff
SEITWVERKLD-PP-SPRNT-A2H1-3924-FRONT-18
Art.-Nr. 0963200037
EAN 4062856959051
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst
- Leichte Kunststoffseitenwand aus 4,8 mm starkem Polypropylen
- Beständig gegenüber fast allen organischen Lösungsmitteln und Fetten, den meisten Säuren und Laugen
- Umweltfreundlich (100% recycelbar)
- Geruchlos und physiologisch unbedenklich, daher für Anwendungen im Lebensmitelbereich und der Pharmazie geeignet
- Korrosions- und verrottungsfrei
- Thermisch und akustisch isolierend
- Stoßfest
- Inklusive Befestigungsmaterial
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Mercedes-Benz |
Passend für Fahrzeugtyp | Sprinter Standard Normaldach A2/H1 Frontantrieb |
Baujahr | ab 2018 |
Radstand | 3924 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 23,000 kg |