Seitenwandverkleidung
Seitenwandverkleidung Kunststoff
SEITWVERKLD-PP-FORD-CUSTOM-L2-3500-2023
Art.-Nr. 0963220045
EAN 4099618443077
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst
- Leichte Kunststoffseitenwand aus 4,8 mm starkem Polypropylen
- Beständig gegenüber fast allen organischen Lösungsmitteln und Fetten, den meisten Säuren und Laugen
- Umweltfreundlich (100% recycelbar)
- Geruchlos und physiologisch unbedenklich, daher für Anwendungen im Lebensmitelbereich und der Pharmazie geeignet
- Korrosions- und verrottungsfrei
- Thermisch und akustisch isolierend
- Stoßfest
- Inklusive Befestigungsmaterial
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Ford |
Passend für Fahrzeugtyp | Custom L2/H1 Hecktüre, Custom L2/H1 Heckklappe |
Baujahr | ab 2023 |
Radstand | 3500 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 18,000 kg |