Seitenwandverkleidung
Seitenwandverkleidung Holz
SEITWVERKLD-PEUGEOT-BOXER-HOLZ-L2H1-3450
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst
- Aus robustem Pappel-Furniersperrholz (Stärke 4 mm)
- Oberfläche: Vorderseite weißgrau beschichtet, Rückseite roh
- 5-fach verleimt (Nach IF 20, Formaldehyd-Emissionsklasse E1)
- Inklusive Befestigungsmaterial
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Peugeot |
Passend für Fahrzeugtyp | Boxer L2/H1 |
Baujahr | ab 2006 |
Radstand | 3450 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 21 kg |