Seitenwandverkleidung
Seitenwandverkleidung Kunststoff
SEITWVERKLD-NIS-INTERSTAR-L2H2-SDR-2024
Art.-Nr. 0963240070
EAN 4068362111211
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst
- Leichte Kunststoffseitenwand aus 4,8 mm starkem Polypropylen
- Beständig gegenüber fast allen organischen Lösungsmitteln und Fetten, den meisten Säuren und Laugen
- Umweltfreundlich (100% recycelbar)
- Geruchlos und physiologisch unbedenklich, daher für Anwendungen im Lebensmitelbereich und der Pharmazie geeignet
- Korrosions- und verrottungsfrei
- Thermisch und akustisch isolierend
- Stoßfest
- Inklusive Befestigungsmaterial
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Nissan |
Passend für Fahrzeugtyp | Interstar L2/H2 Front |
Baujahr | ab 2024 |
Radstand | 3585 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 20,500 kg |