Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Seitenwandverkleidung

Seitenwandverkleidung Kunststoff
SEITWVERKLD-CRFT-HD-FRONT-3640-2024

Art.-Nr. 0963210057

EAN 4099618884368

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Seitenwandverkleidung

Art.-Nr. 0963210057
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
Die Innenraumwandverkleidung dient als effektiver Laderaumschutz, um Beschädigungen an der Fahrzeugwand während des Transports zu vermeiden
  • Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst

  • Leichte Kunststoffseitenwand aus 4,8 mm starkem Polypropylen

  • Beständig gegenüber fast allen organischen Lösungsmitteln und Fetten, den meisten Säuren und Laugen

  • Umweltfreundlich (100% recycelbar)

  • Geruchlos und physiologisch unbedenklich, daher für Anwendungen im Lebensmitelbereich und der Pharmazie geeignet

  • Korrosions- und verrottungsfrei

  • Thermisch und akustisch isolierend

  • Stoßfest

  • Inklusive Befestigungsmaterial
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Fahrzeughersteller

Volkswagen

Passend für Fahrzeugtyp

Crafter Mittellang Hochdach Frontantrieb

Baujahr

ab 2024

Radstand

3640 mm

Produktgewicht (per Stück)

24,000 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen