Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Seitenwandverkleidung

Seitenwandverkleidung Holz
SEITWVERKLD-CITR-JUMPER-HOLZ-L1H1-RS3000

Art.-Nr. 0963230061
EAN 4049557273754
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
Dient als Laderaumschutz vor Beschädigungen
  • Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst

  • Aus robustem Pappel-Furniersperrholz (Stärke 4 mm)

  • Oberfläche: Vorderseite weißgrau beschichtet, Rückseite roh

  • 5-fach verleimt (Nach IF 20, Formaldehyd-Emissionsklasse E1)

  • Inklusive Befestigungsmaterial
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Fahrzeughersteller

Citroen

Passend für Fahrzeugtyp

Jumper L1/H1

Baujahr

ab 2006

Radstand

3000 mm

Produktgewicht (per Stück)

19 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen