Seitenwandverkleidung
Seitenwandverkleidung Kunststoff
SEITWVERKLD-CIT-L3-KANG-L3-NV250-L2-3081
Art.-Nr. 0963200036
EAN 4062856666270
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst
- Leichte Kunststoffseitenwand aus 4,8 mm starkem Polypropylen
- Beständig gegenüber fast allen organischen Lösungsmitteln und Fetten, den meisten Säuren und Laugen
- Umweltfreundlich (100% recycelbar)
- Geruchlos und physiologisch unbedenklich, daher für Anwendungen im Lebensmitelbereich und der Pharmazie geeignet
- Korrosions- und verrottungsfrei
- Thermisch und akustisch isolierend
- Stoßfest
- Inklusive Befestigungsmaterial
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Mercedes-Benz, Renault, Nissan |
Passend für Fahrzeugtyp | Citan Extralang (ab 2012), Kangoo Maxi, NV250 L2 |
Baujahr | ab 2012 |
Radstand | 3081 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 10,000 kg |