Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Seitenstützen für Lastenträger Aluminium

Seitenstützen für Lastenträger
SEITSTUETZ-F.LASTTRG-LTRGSTU1

Art.-Nr. 096380 438

EAN 4056807924663

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Seitenstützen für Lastenträger Aluminium

Art.-Nr. 096380 438
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
Zum Fixieren der Ladung auf dem Lastenträger
  • Als Ladungssicherung in Kombination mit Zurrgurten verwendbar

  • Einfache Montage
Hinweis

Nur in Verbindung mit Lastenträger Aluminium nutzbar.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Anzahl Teile

2 STK

Typbezeichnung

LTRGSTU1

Länge

45 mm

Breite

80 mm

Höhe

155 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,495 kg

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Lastenträger Aluminium

LASTTRG-ALU-SET1

Schnelle und einfache Montage ohne zusätzliches Bohren
x 1 St.
Lastenträger Aluminium

LASTTRG-ALU-SET2

Schnelle und einfache Montage ohne zusätzliches Bohren
x 1 St.
Lastenträger Aluminium

LASTTRG-ALU-SET4

Schnelle und einfache Montage ohne zusätzliches Bohren
x 1 St.
Lastenträger Aluminium

LASTTRG-ALU-SET3

Schnelle und einfache Montage ohne zusätzliches Bohren