Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Seitenschutzgitter mit Tür

Tür Seitenschutzgitter
TUER-SEITENSCHUTZGITTER

Art.-Nr. 0838907135

EAN 4068362022739

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Seitenschutzgitter mit Tür

Art.-Nr. 0838907135
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
Für die Steildach-Seitenschutzsysteme

Seitenschutzgitter mit Tür für die Systeme:


  • Steildach-Seitenschutzsystem mit Spenglergang entlang der Traufe

  • Steildach-Seitenschutzsystem zum Klemmen an den Sparren entlang der Traufe
Hinweis

Geprüft nach DIN EN 13374:2019 Klasse A, B und C.


Montageanleitung beachten.


Bei einer Retoure fallen Wiedereinlagerungskosten an.


Bei diesem Artikel fallen ggf. Transportkosten an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth Außendienst-Mitarbeiter.

DIN EN 13374: 2019
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Seitenschutzgitter mit Tür für die Verwendung im Steildach-Seitenschutzsystem.

Werkstoff

Aluminium

Produktgewicht (per Stück)

23,500 kg

Länge

1360 mm

Breite

3000 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen