Seitenschutzgitter 4-fach
SEITENSCHUTZGITTER-4FACH-3M
Art.-Nr. 0838907123
EAN 4068362022630
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Seitenschutzgitter für die Systeme:
- Steildach-Seitenschutzsystem mit Spenglergang entlang der Traufe
- Steildach-Seitenschutzsystem zum Klemmen an den Sparren entlang der Traufe
Geprüft nach DIN EN 13374:2019 Klasse A, B und C.
Montageanleitung beachten.
Bei einer Retoure fallen Wiedereinlagerungskosten an.
Bei diesem Artikel fallen ggf. Transportkosten an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth Außendienst.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |
Produktgewicht (per Stück) | 15,000 kg |
Länge | 1390 mm |
Breite | 3000 mm |