Seitenschutzgitter 3-fach
Seitenschutzgitter 3-fach
SEITENSHTZGITR-3FACH-3M
Art.-Nr. 0838907125
EAN 4068362022616
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Seitenschutzgitter für die Systeme:
- Pfosten Standard
- Pfosten First
- Pfosten Ortgang
- Pfosten Holzsparren
Geprüft nach DIN EN 13374:2019 Klasse A, B und C.
Montageanleitung beachten.
Bei einer Retoure fallen Wiedereinlagerungskosten an.
Bei diesem Artikel fallen ggf. Transportkosten an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth Außendienst.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |
Produktgewicht (per Stück) | 11,500 kg |
Länge | 940 mm |
Breite | 3000 mm |