Seitenmarkierungsleuchte 12 V/24 V universal
Seitenmark.le. Verschr. rückseitig o. Winkelhalter
SML-ADR-VSHR-12/24V
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ohne Glühlampenbestückung
Datenblätter(X)
Ausführung | Ohne Winkelhalter |
Leuchtmitteltyp | Glühlampe |
Lichtfarbe | Orange |
Kabelanschluss | Verschraubung |
Nennspannung min./max. | 12 / 24 V/DC |
Funktionen | Seitenmarkierungsleuchte |
Leistung | 4 W |
Länge | 110 mm |
Breite | 55 mm |
Höhe | 34 mm |
Lochabstand | 75 mm |
Prüfzeichen | ADR |
Schutzart IP | IP 54 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!