Seitenmarkierungsleuchte für Glühlampe-ADR-geprüft
SML-ADR-MB/ACTROS/SK-12/24V
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ohne Glühlampenbestückung
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
![]() | |
Leuchtmitteltyp | Glühlampe |
Lichtfarbe | Orange |
Kabelanschluss | Kompaktstecker |
Nennspannung min./max. | 12 / 24 V/DC |
Funktionen | Seitenmarkierungsleuchte |
Leistung | 3 W |
Länge | 111 mm |
Breite | 42 mm |
Höhe | 44 mm |
Leuchtenhöhe ohne Sockel | 7,5 mm |
Lochabstand | 75 mm |
Prüfzeichen | ADR |
Vergleichsnummer | 0005444111 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!