Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Seitenlüftung aus Kunststoff

Seitenlüfter aus Kunststoff
SEITELUEFTHAUB-FZG-KST-SCHWARZ

Art.-Nr. 096380 224

EAN 4024835095846

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Seitenlüftung aus Kunststoff

Art.-Nr. 096380 224
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
Inklusive Befestigungsmaterial
Hinweis

Die Vorschriften zum Transport von Gasflaschen in geschlossenen Kraftfahrzeugen nach Merkblatt DVS 0211 (Deutscher Verband für Schweißtechnik e.V.) und BGI 590 sind zu beachten.


Es müssen mindestens zwei Lüftungsöffnungen im Laderaum vorhanden sein, eine in Boden- und eine in Deckennähe.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur seitlichen Montage am Fahrzeug.


Für eine gute Raumbelüftung ist möglichst eine diagonale Anordnung der Lüftungsöffnungen vorzusehen. Der freie Querschnitt jeder Lüftungsöffnung muss mindestens 100 cm2 betragen. Beim Mitführen von Druckgasflaschen ist darauf zu achten, dass die Lüftungsöffnungen frei sind. Der Laderaum muss dicht von der Fahrerkabine abgeschlossen sein.

Typbezeichnung

SLKS

Breite

150 mm

Höhe

20 mm

Tiefe

150 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,063 kg

Werkstoff

Kunststoff

Oberfläche

Kunststoff

Farbe

Schwarz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen