Seitenkorb für Unterschrank-Auszug SUB Flex
Seitenkorb für Unterschrank-Auszug SUB Flex
ZB-VA-HOSHRNK-USSA-KO-(CR)-600-262MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahldraht ∅ 7 mm, hochglanzverchromt
Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage nach Auftragseingang
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Korbvariante | Saphir |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Glanzgrad | Poliert |
Passend für Korpusbreite | 600 mm |
Lichte Einbautiefe min. | 485 mm |
Anzahl Körbe | 1 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!