Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Seitenbefestigungssatz

Seitenbefestigungssatz
SEITBEFSA-FZG-SORT-STRUKLK-VSBS

Art.-Nr. 0963022040

EAN 4061975332165

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Seitenbefestigungssatz

Art.-Nr. 0963022040
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
Passend für alle Modulblöcke
Hinweis
  • Ein Befestigungssatz bis zu einer Höhe von 1093 mm

  • Zwei Befestigungssätze bis zu einer Höhe von 1510 mm

  • Drei Befestigungssätze über einer Höhe von 1510 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

VBS01

Anzahl Teile im Sortiment/Set

111 STK

Produktgewicht (per Stück)

2,000 kg

Werkstoff

Stahl

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen