Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Seilzug für Alu-Seilzugleiter

Seil für Alu-Seilzugleiter
ET-SEIL-(F.SEILAUSZLTR-ALU-2X14)

Art.-Nr. 0962995014

EAN 4056807506746

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Seilzug für Alu-Seilzugleiter

Art.-Nr. 0962995014
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
Passend fürSeilzug
Alu-Seilzugleiter
Ausführung bis 2017
Art.-Nr.
Alu-Seilzugleiter
Ausführung ab 2018
Art.-Nr.
Anzahl

Sprossen
Art.-Nr.VE/St.
0962 931 2940962 930 5141 x 140962 995 0141
0962 931 2960962 930 5161 x 160962 995 0161
0962 931 2980962 930 5181 x 180962 995 0181
0962 931 2200962 930 5201 x 200962 995 0201
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Polypropylengewebe

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen