Seilkausche leichte Ausführung DIN 6899 Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
DIN 6899 Stahl verzinkt
SEILKAU-DIN6899-BF-(A2K)-D16,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Normen | DIN 6899 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Form | BF |
Geeignet für Drahtdurchmesser (d1) | 16 mm |
Innendurchmesser (d2) | 36 mm |
Breite (b1) | 16 mm |