DIN 6899 Stahl verzinkt
SEILKAU-DIN6899-BF-(A2K)-D12,0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
CAD Daten (nur nach Login erreichbar)
Zertifikate/Dokumente(X)
![]() | |
Geeignet für Drahtdurchmesser (d1) | 12 mm |
Innendurchmesser (d2) | 28 mm |
Innenhöhe (h1) | 45 mm |
Breite (b1) | 12 mm |
DIN | 6899 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | BF |
RoHS-konform | Ja |