Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Seilkausche Edelstahl A4

DIN 6899 Edelstahl A4 blank
SEILKAU-A4-D8

Art.-Nr. 5176015008

EAN 4052712012815

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Seilkausche Edelstahl A4

Art.-Nr. 5176015008

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Zur Verstärkung der Seilaugen

  • Zur Vorbeugung von Verschleiß am Drahtseil

  • Empfohlenes Drahtseil: 7x7 oder 7x19
Hinweis

Nicht geeignet für Drahtseil 1 x 19



Diese Produkte sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungs bereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 6899 ähnlich, WN 5176-015

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Glanzgrad

Elektropoliert

Form

BF

Geeignet für Drahtdurchmesser (d1)

8 mm

Innendurchmesser (d2)

18 mm

Innenlänge (h1)

33 mm

Breite (b1)

9 mm

Stärke

1,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen