Seilkausche Edelstahl A4
DIN 6899 Edelstahl A4 blank
SEILKAU-A4-D14
Art.-Nr. 5176015014
EAN 4052712012860
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Verstärkung der Seilaugen
- Zur Vorbeugung von Verschleiß am Drahtseil
- Empfohlenes Drahtseil: 7x7 oder 7x19
Nicht geeignet für Drahtseil 1 x 19
Diese Produkte sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungs bereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | DIN 6899 ähnlich, WN 5176-015 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Glanzgrad | Elektropoliert |
Form | BF |
Geeignet für Drahtdurchmesser (d1) | 14 mm |
Innendurchmesser (d2) | 34 mm |
Innenlänge (h1) | 53 mm |
Breite (b1) | 15 mm |
Stärke | 2,5 mm |
