Seilführung Seilsystem nicht überfahrbar
Seilführung Seilsystem nicht überfahrbar
SEILSYS-HORIZ-SEILFUEHRUNG-C655
Art.-Nr. 0838906655
EAN 4062856802579
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Befestigung auf Zwischen- oder End-/Eckstütze (nur mit 40/43 mm Durchmesser) mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ)
- Durchgängige Absturzsicherung auf Dächern und an/in Gebäuden für ergonomisches Arbeiten
- Reduzierte Krafteinleitung in das Bauwerk durch definierte plastische Verformung der Einzelanschlagpunkte im Falle eines Absturzes
- Korrosions- und witterungsbeständig: aus Edelstahl (min. A2) gefertigt
- 8 mm starkes Edelstahlseil (V4A)
Die 45° (0838906654) ,95° (0838906655),130° (0838906656) Seilführung wird bei nicht überfahrbaren Seilsystemen an den Ecken verwendet und zwischen Seil und der Lasche angebracht.
- Montageanleitung sowie Zulassung des Befestigungsmittels und des Einzelanschlagpunktes beachten!
- Die maximale Personenanzahl richtet sich nach Unterkonstruktion und Geometrie (siehe abZ)
- Maximale Seillänge: 200 m
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-866
- Zudem geprüft nach DIN EN 795:2012 Typ C (Prüfungen bzgl. Verformung, statische sowie dynamische Belastbarkeit und Integrität) und CEN/TS 16415
Datenblätter(X)
- Geeignet zur Sicherung von max. 4 Personen in Verbindung mit einer persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA)
- Installtion auf dem Dach, Überkopf sowie in Gebäuden möglich
- Montage auf Einzelanschlagpunkte mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ), Europäisch Technischer Bewertung (ETA), Zustimmung im Einzelfall (ZiE), allgemeiner Bauartgenehmigung (abG), vorhabenbezogene Bauartgenehmigung (vBG; Berlin) und bemessene starre Untergründe (Stahl, Betonbauteile) möglich
- Verwendung in Korrosionsbeständigkeitsklasse (CRC) II erlaubt
Länge | 120 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Farbe | Edelstahlfarben |