Seil-Endverschluss mit Simplex-Haken
Seil-Endverschluss mit Simplex-Haken
VERSHL-SEILEND-SIMPLEXHAKEN-D10MM
Art.-Nr. 08809680
EAN 4011231810494
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Länge (L) | 120 mm |
Werkstoff | Eisen |
Oberfläche | Verzinkt |
Geeignet für Seildurchmesser | 10 mm |
