Segurança para janela e porta Winsafe WS 22
Segurança para janela e porta Winsafe WS 22
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material | Zinco fundido |
Superfície | Lacado |
Cor | Branco |
Material das chaves | Aço |
Tipo de fecho | Com chave semelhante |
Direcção DIN | DIN R/L |
Largura mín. de montagem | 24 mm |
Comprimento | 205 mm |
Largura | 150 mm |
Altura | 35 mm |