Segman pensesi seti
Segman pensesi seti, tip A/A/C/C
İÇ-DIŞ SEGMAN PENSE SETİ-DÜZ-4PARÇA
Ürün no. 071402 31
EAN 4050641013392
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Tutma sapı: Plastik kaplamalı
Güvenli kavramayı garanti eder, kaymayı önler
Sıkıştırılmış yay çeliğinden uç
Tutukluk yapan halkalarda bile optimum denge.
Takılan uçlar
Sıkışmış halkaları gevşetirken maksimum güç sunar ve halkaların minimum şekil bozulmasıyla takılmasına olanak sağlar.
Vidalı ve monte edilmiş mafsal
Yüksek hassasiyet ve optimize edilmiş hareket.
Büyük yerleştirme yüzleri
Burulmadan monte edilmiş halkalar.
Pense kafası
Ulaşılması zor yerler dahil olmak üzere iş parçasına optimum erişim için dar tasarım.
İçindekiler: 4 parça
- 1 segman pensesi, şekil A, 10-25 mm
- 1 segman pensesi, şekil A, 19-60 mm
- 1 segman pensesi, şekil C, 10-25 mm
- 1 segman pensesi, şekil C, 19-60 mm
Veri sayfaları(X)
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 4 ADET |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 590,000 g |