Segman pensesi seti
Segman pensesi seti, form B/B/D/D
İÇ-DIŞ SEGMAN PENSE SETİ-AÇILI-4PARÇA
Ürün no. 071402 32
EAN 4050641013408
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Tutma sapı: Plastik kaplamalı
Tutma işleminin güvenli olmasını garanti eder, kaymayı önler
Sıkıştırılmış yay çeliğinden uçlar
Sıkıştırılmış segmanlarda bile optimum denge.
Takılan uçlar
Sıkışmış segmanları gevşetirken maksimum güç sunar ve segmanların minimum şekil bozulmasıyla takılmasına olanak sağlar.
Vidalı ve monte mafsal
Yüksek hassasiyetli ve optimum düzeyde uygulamalar.
Geniş yerleştirme yüzleri
Burulma olmadan monte edilen segmanlar.
Pense kafası
Ulaşılması zor yerler dahil olmak üzere iş parçasına optimum erişim için dar tasarım.
İçindekiler: 4 parça
- 1 adet segman pensesi, form B, 10–25 mm
- 1 adet segman pensesi, form B, 19–60 mm
- 1 adet segman pensesi, form D, 10–25 mm
- 1 adet segman pensesi, form D, 19–60 mm
Veri sayfaları(X)
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 4 ADET |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 593,000 g |