Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Segman pensesi seti

Segman pensesi seti, form A/B/C/D
İÇ-DIŞ SEGMAN PENSE SETİ-4PARÇA

Ürün no. 071402 30

EAN 4050641013385

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Segman pensesi seti

Ürün no. 071402 30
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
4 parçalı set

Tutma sapı: Plastik kaplamalı


Emniyetli tutuş sağlar, kaymaya dirençlidir



Kompakt yay çeliğinden uçlar


Sıkışmış segmanlarda bile maksimum güç.



Takılan uçlar


Sıkışmış segmanları gevşetirken maksimum güç sunar ve segmanların minimum şekil bozulmasıyla takılmasına olanak sağlar.



Cıvatalı ve bindirme bağlantısı


Yüksek hassasiyet ve optimize edilmiş hareket.



Geniş temas yüzeyleri


Şekil bozulması olmadan takılır segmanlar.



Pense çenesi


Ulaşılması zor yerler dahil olmak üzere iş parçasına optimum erişim için dar tasarım.



İçindekiler: 4 parça


  • 1 segman pensesi, şekil A, 19 - 60 mm

  • 1 segman pensesi, şekil B, 19 - 60 mm

  • 1 segman pensesi, şekil C, 19 - 60 mm

  • 1 segman pensesi, şekil D, 19 - 60 mm
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

4 ADET

Ürün ağırlığı (parça başına)

739,000 g

Segman pensesi seti dahil:
1 x
Segman pensesi C tipi

SEGMAN PENSE-C-(19-60MM)

Açıklama:
Min./maks. kavrama aralığı: 19-60 mm
İç segmanlar için
Miktar: 1 x
1 x
Segman pensesi D tipi

SEGMAN PENSE-D-(19-60MM)

Açıklama:
Min./maks. kavrama aralığı: 19-60 mm
İç segmanlar için
Miktar: 1 x
1 x
Segman pensesi A tipi

SEGMAN PENSE-A-(19-60MM)

Açıklama:
Min./maks. kavrama aralığı: 19-60 mm
Segman penseleri için
Miktar: 1 x
1 x
Segman pensesi B tipi

DIŞ SEGMAN PENSESİ-AÇILI(D19-60MM)165MM

Açıklama:
Min./maks. kavrama aralığı: 19-60 mm
Segman penseleri için
Miktar: 1 x