Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Segman penseleri, yuvarlak uçlu DIN ISO 5745

Segman penseleri, yuvarlak uçlu DIN ISO 5745

Ürün no. 071501 566

EAN 4050382275189

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Segman penseleri, yuvarlak uçlu DIN ISO 5745

Ürün no. 071501 566
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
Uzunluk (L)

160 mm

Uzunluk (inç) (L)

6-1/4 in

Çene uzunluğu (L3)

52 mm

Çene genişliği (W3)

17 mm

Çene uçları kalınlığı (T2)

3 mm

Malzeme

Çelik

Derz tipi

Devreye girmiş

Tasarım

Çift daldırmalı

ISO

5745

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler