Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Sega universale EFS 1100-E COMPACT

Sega universale EFS 1100-E COMPACT
SEGA-UNIV-EL-(EFS-1100-E COMPACT)

Cod. art. 57065402

EAN 4099618297144

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Sega universale EFS 1100-E COMPACT

Cod. art. 57065402
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
Compatta e potente, con motore da 1100 W e corsa della lama da 28 mm per una capacità di taglio efficiente ed elevata
  • Leggera e facile da maneggiare

  • Basse emissioni acustiche

  • Scorrimento fluido

  • Manipolazione di precisione grazie all'impugnatura morbida. La forma ergonomica garantisce un utilizzo confortevole.

  • Lama della sega ruotabile di 180°

  • Protezione della trasmissione contro polvere e schizzi di acqua

  • Montaggio semplice delle lame della sega

  • Leva a una mano per facilitare la sostituzione della lama

  • Lavoro comodo e senza fatica

  • Bloccaggio in funzionamento continuo

  • Il dispositivo di riavvio impedisce l'avvio involontario dopo un'interruzione di corrente.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Lavori di demolizione e smontaggio


Ideale per segare legno, metallo, materiale plastico o materiali simili come gomma dura, fibra di vetro, ecc.

Tensione nominale min/max

220 / 240 V

Potenza assorbita

1100 W

Lunghezza corsa

28 mm

Peso dispositivo

4273 g

Lunghezza cavo

400 cm

Sega universale EFS 1100-E COMPACT compreso:
1 x
Lama per sega universale, metallo, tre stelle, Multiblade

LAME SEGA UNIV. METAL 5PZ 150X1,75-3,2

Descrizione:
Lunghezza: 150 mm 5 PZ
Il passo della dentatura progressivo rende la lama ideale per materiali sottili e spessi e allo stesso tempo per tagliare rapidamente
Quantità: 1 x
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Lama per sega universale Rescue, quattro stelle Per operazioni di soccorso

LAMA UNIV.DEMOLIT.LL-RESCUE150X3,0 3PZ.

Ideale per impieghi gravosi durante le operazioni di soccorso e l'assistenza tecnica, non genera scintille. Accesso rapido per il soccorso delle vittime.
x 1 pz.
Lama per sega universale Rescue, quattro stelle Per operazioni di soccorso

LAMA UNIV.DEMOLIT.LL-RESCUE228X3,0 3PZ.

Ideale per impieghi gravosi durante le operazioni di soccorso e l'assistenza tecnica, non genera scintille. Accesso rapido per il soccorso delle vittime.
x 1 pz.
Lama per sega universale, per edilizia, quattro stelle, multilama Longlife/ghisa professionale con denti in carburo metallico smerigliato

LAME-SEGA-UNIV.EDIL-3PZ-MB-228X(2,5-4,0)

Per segare, ad esempio, legno contenente metalli e tubazioni in ghisa
x 1 pz.
Lama per sega universale, per edilizia, quattro stelle, multilama Longlife/ghisa professionale con denti in carburo metallico smerigliato

LAME-SEGA-UNIV.EDIL-3PZ-MB-305X(2,5-4,0)

Per segare, ad esempio, legno contenente metalli e tubazioni in ghisa
x 1 pz.
Lama per sega universale, legno, tre stelle, Multiblade

LAME SEGA UNIV.LEGNO 5PZ 200X2,0-4,0

Il passo della dentatura progressivo rende la lama ideale per materiali sottili e spessi e allo stesso tempo per tagliare rapidamente
x 1 pz.
Lama per sega universale, legno, due stelle Per legno con chiodi

LAME SEGA UNIV.LEGNO 5PZ 305X3,6-5,1

Con denti dritti per tagli rapidi, ad esempio, nel legno con chiodi
x 1 pz.
Lama per sega universale, acciaio inossidabile, tre stelle Per lamiere e tubi in acciaio inossidabile.

LAME SEGA UNIV. METAL 3 PZ 116X1,4

Con nastro in carburo metallico e denti rettificati di precisione per il taglio dell'acciaio inossidabile
x 1 pz.
Lama per sega universale, metallo, quattro stelle, Demolition Longlife/acciaio inossidabile professionale per lavori di demolizione

LAME-SEGA-UNIV-METAL-3PZ-DEMOLIT-150X3,0

Massima capacità di carico e durata estremamente lunga. Soprattutto per il taglio dell'acciaio inossidabile
x 1 pz.
Lama per sega universale, metallo, tre stelle, Heavy Duty

LAME SEGA UNIV. METAL 5 PZ 200X1,4

Ideale per applicazioni gravose, come ad esempio lamiere e tubi spessi
x 1 pz.
Lama per sega universale, metallo, tre stelle, Heavy Duty

LAME SEGA UNIV.METAL 5PZ 200X1,8-2,6

Ideale per applicazioni gravose, come ad esempio lamiere e tubi spessi
x 1 pz.
Lama per sega universale, metallo, quattro stelle, Demolition Longlife/acciaio inossidabile professionale per lavori di demolizione

LAME-SEGA-UNIV-METAL-3PZ-DEMOLIT-228X3,0

Massima capacità di carico e durata estremamente lunga. Soprattutto per il taglio dell'acciaio inossidabile
x 1 pz.
Lama per sega universale, metallo, tre stelle, Demolition per lavori di demolizione

LAME SEGA UNIV. METAL 5 PZ 228X2,5/3,2

Ideale per supporto per tubi Massima capacità di carico e lunga durata
x 1 pz.
Lama per sega universale, metallo, due stelle Per profili e tubazioni in metallo

LAME SEGA UNIV.METAL 5PZ 305X1,8-2,6

Spazio tra i denti "Vario" per tagli senza sbavature e vibrazioni ridotte