Sega circolare ad immersione TKS 59-E
Sega circolare a immersione, TKS 59-E
SEGA-CIRCOL-EL-(TKS 59-E)-VALIG
Cod. art. 07021581
EAN 4049557732350
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevato grado di sicurezza
Con la funzione di taglio a immersione parallelo, la mano rimane sempre nella stessa posizione sulla macchina.
Protezione efficace contro l'inclinazione della lama
Cuneo divisorio a molla.
Praticità
La lega di magnesio pressofuso riduce il peso e garantisce la stessa praticità rispetto ad altri materiali.
Regolazione della velocità al minimo
Con la rotella di regolazione della velocità con elettronica costante, è possibile segare vari materiali.
Efficiente aspirazione della polvere
Presenza quasi nulla di segatura nell'area di lavoro se utilizzata in combinazione con un aspiratore multiuso Würth per polveri e liquidi
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 230 V/CA |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Potenza assorbita | 1300 W |
Numero di giri a vuoto min/max | 1750-4000 G/min |
Per diametro foro | 20 mm |
Diametro lama per sega max | 165 mm |
Angolo taglio obliquo min/max | 0-45 Gradi |
Profondità di taglio max a 90° | 59 mm |
Profondità di taglio max a 45° | 44 mm |
Peso dispositivo | 5,1 kg |
Lunghezza cavo | 4 m |
LAMA CIRCOLARE -DIAM.165X48X20
CASE-HNDTL-(CIRCULAR SAW)
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.