Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Sega a nastro portatile PBS 120 - AUTOMATIC

Sega a nastro portatile PBS 120-A
SEGATRICE A NASTRO PBS120 AUTOMATIC
PBS120-A

Cod. art. 07013230

EAN 4046777720945

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Sega a nastro portatile PBS 120 - AUTOMATIC

Cod. art. 07013230
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
Sega a nastro portatile per metallo con abbassamento automatico del telaio della sega. Ideale per l'utilizzo nei cantieri edili

Semplice e sicura


Grazie all'abbassamento automatico del telaio di taglio con quattro velocità di abbassamento regolabili, è possibile ottenere risultati di taglio precisi con estrema facilità, applicando ogni volta la giusta pressione di contatto per evitare che il nastro di taglio si sposti.



Adatto per uso mobile


L'utensile può essere trasportato facilmente grazie all'impugnatura ergonomica e al design compatto e leggero.



Velocità di taglio costante, regolabile in base alle esigenze


Motore potente da 1300 W con elettronica costante che semplifica la scelta della velocità di taglio ottimale in base alle dimensioni del pezzo e alla sensibilità alla temperatura dei materiali.



Regolazione rapida per gli angoli di taglio standard più comuni


Fermi di inclinazione fissi a 0°, 45° e 60°



Rispetta l'ambiente ed è semplice da utilizzare


Taglio a secco

Area di applicazione
Gamme di taglio per materiale rotondo
Gamme di taglio quadrato
Gamme di taglio rettangolare
120 mm
45°80 mm
60°50 mm
112 x 112 mm
45°78 x 78 mm
60°48 x 48 mm
120 x 102 mm
45°78 x 78 mm
60°50 x 43 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il taglio di acciaio, alluminio, rame, ottone, ghisa, plastica e acciaio inossidabile.

Istruzioni

Questo dispositivo è stato sviluppato e realizzato per il taglio a secco. L'uso di refrigeranti può rendere il dispositivo inutilizzabile. Lasciare che il nastro si assesti adeguatamente. In caso contrario, la precisione di taglio del nastro può essere compromessa. Per i primi due o tre tagli, utilizzare un pezzo in un materiale pieno con un diametro di circa 40-50 mm. Inizialmente, tagliare applicando solo una leggera pressione. Aumentare lentamente la pressione di contatto. La sega a nastro PBS 120-AUTOMATIC è stata progettata per funzionare con rotazione in senso orario. Durante il montaggio del nastro, accertarsi che i denti si allineino correttamente.

Tensione nominale

230 V/CA

Frequenza min/max

50 / 60 Hz

Classe di protezione

Classe di protezione I/messa a terra protettiva

Potenza assorbita

1300 W

Potenza d’uscita

600 W

Lunghezza x larghezza x altezza

850 x 830 x 600 mm

Numero di giri con carico nominale min

8000 G/min

Numero di giri min/max al carico nominale

8000-16000 G/min

Peso dispositivo

18 kg

Lunghezza cavo

4 m

Sega a nastro portatile PBS 120 - AUTOMATIC compreso:
1 x
Lama multiuso bimetallica per sega a nastro una lama per tutti i lavori

LAMA-SEGA-NASTRO-DENT-M-1440X13X0,6

Descrizione:
Materiale: Bimetallo
Quantità: 1 x
1 x
Battuta di riscontro in lunghezza

BATTUTA

Quantità: 1 x
1 x
Chiave ad angolo con testa a sfera per esagoni incassati versione extra lunga

CHIAVE AD ANGOLO P.ESAG.INCAS. 4MM

Descrizione:
4 mm
Utensili di qualità professionale ZEBRA in un'ampia gamma di misure
Quantità: 1 x