Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Sega a mano giapponese a taglio rapido, 2C

Sega giapponese manuale, 2C
SEGACCIO-A-TAGLIO RAPIDO-2C-250MM

Cod. art. 5760051001

EAN 4052712299049

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Sega a mano giapponese a taglio rapido, 2C

Cod. art. 5760051001
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
Sega giapponese di alta qualità con impugnatura a pistola in bicomponente

Ideale per lavori di taglio e tagli profondi


Lama speciale che taglia a tiro e consente di essere più fina ed affilata per avere un taglio più preciso, pulito ed estremamente rapido



Presa comoda


Impugnatura a pistola in bicomponente



Per lavorare in posti difficili da raggiungere


Lama molto flessibile



Impedisce i danni ai denti durante il trasporto


Protezione lama sega di alta qualità

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ideale anche per tagli profondi

Lunghezza

430 mm

Lunghezza foglio

250 mm

Larghezza del foglio

59 mm

Spessore lama

0,6 mm

Dentatura

1,6 mm

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Lama per sega Per sega a mano giapponese

LAMA DI RICAMBIO P. ART.5760 051 005

Garantisce un taglio senza fatica e l'applicazione di una forza eccessiva