Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Sega a mano giapponese a taglio rapido, 1C

Segaccio a taglio rapido, 1C
SEGACCIO A TAGLIO RAPIDO LUNGH.250MM

Cod. art. 5760051005

EAN 4052712320361

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Sega a mano giapponese a taglio rapido, 1C

Cod. art. 5760051005
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
Segaccio giapponese con impugnatura in plastica

Dentatura speciale a tre taglienti che taglia a tiro, più fina e affilata per avere un taglio più preciso e rapido



Impugnatura a pistola


Presa comoda



Lama molto flessibile


Per lavorare in posti difficili da raggiungere



Completo di coprilama

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ideale anche per tagli profondi

Lunghezza

445 mm

Lunghezza foglio

250 mm

Larghezza del foglio

59 mm

Spessore lama

0,6 mm

Dentatura

1,6 mm

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Lama per sega Per sega a mano giapponese

LAMA DI RICAMBIO P. ART.5760 051 005

Garantisce un taglio senza fatica e l'applicazione di una forza eccessiva