Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Sega a mano giapponese Ryoba

Sega giapponese manuale, sega Ryoba
SEGA GIAPPONESE RYOBA L. 240 MM

Cod. art. 0695932150

EAN 4024835593571

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Sega a mano giapponese Ryoba

Cod. art. 0695932150
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
Sega combinata con dentatura trapezoidale per tagli trasversali e dentatura triangolare per tagli longitudinali

Tagli puliti ed estremamente precisi


Questa sega taglia esclusivamente sul tratto tirante. Ne risulta che la lama della sega può essere considerevolmente più sottile e resistente.



Lunga durata


Lame in acciaio temprato al laser e tagli affilati come con un rasoio.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Sega universale per officina e montaggio, ideale anche per giunti a mortasa e tenone

Lunghezza di lavoro

240 mm

Spessore lama

0,4 mm

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Lama per sega Per sega a mano giapponese

LAMA-RICAMBIO-RYOBA

Garantisce un taglio senza fatica e l'applicazione di una forza eccessiva